Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 11 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 11 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AC0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 4.660 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682547

Sonepar Artikelnummer

121289965

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AC0

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AC0

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AC0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

4.660 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Beinhaltet: 1 x SINAMICS V20, 11 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert, um eine optimale Nachrüstung zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Sinamics V20, 11 kW, 3/AC, 380-480 Vac
    • Ungefiltert
    • Adapterplattenzeichnung inklusive
    • Start-Up Dokumentation
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Konfigurator

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl des Retrofit Kits basierend auf vorhandenen Umrichtern und Systeminformationen
    • Kompetenzen in Antriebs- und Steuerungstechnik erforderlich für die Umrüstung
    • Unterstützung durch fachkundige Experten möglich
    • Kostenloser Austausch oder Reparatur innerhalb des Leistungszeitraums beim Service Schutz für 3 oder 5 Jahre

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.