Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 2,2 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 2,2 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AB4

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 1.790 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682493

Sonepar Artikelnummer

121289943

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AB4

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AB4

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AB4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

1.790 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives bietet eine umfassende Lösung zur Aufrüstung bestehender Antriebssysteme mit moderner Technologie.

    Technische Details:

    • Komponente: 1 x SINAMICS V20
    • Leistung: 2,2 kW
    • Typ: 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Enthalten: Start-Up Dokumentation, Adapterplattenzeichnung, Parameterübersetzung
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kits über die Eingabe des Altgeräts
    • Weitere Informationen: Detaillierte Informationen zur Umbau-Durchführung in den mitgelieferten Unterlagen

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anpassung des Retrofit Kits durch spezifische Eingaben zum bisher verwendeten Umrichter und dessen Optionen
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik können durch Experten bereitgestellt werden
    • Service Schutz für 3 oder 5 Jahre, inklusive kostenloser Austausch oder Reparatur im Servicefall
    • Einfache Auswahl durch spezifische Produktcodes für Service Schutz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.