Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 2,2 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 2,2 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AD0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 3.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682639

Sonepar Artikelnummer

121289966

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AD0

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AD0

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AD0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

3.000 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives bietet eine umfassende Lösung zur Modernisierung von Antriebsystemen mit SINAMICS V20, optimiert durch eine benutzerfreundliche Online-Auswahl und professionelle Unterstützung.

    Technische Details:

    • Modell: SINAMICS V20
    • Leistung: 2,2 kW
    • Stromversorgung: 1/AC, 200-240 Vac ungefiltert
    • Inhalt: Start-Up Dokumentation, Adapterplattenzeichnung, Parameterübersetzung
    • Voraussetzung: Online Selektion des Retrofit Kits
    • Kompatibilität: Informationen zum bisherigen Umrichter und Kommunikationssysteme erforderlich
    • Service Schutz: verfügbar für 3 oder 5 Jahre

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Effizienz und Leistung der Antriebssysteme durch den Einsatz moderner Technologie.
    • Benutzerfreundliche Online-Konfiguration für eine maßgeschneiderte Lösung.
    • Professionelle Unterstützung und qualifizierte Expertise notwendig für die Installation.
    • Kostenlose Reparatur oder Austausch im anerkannten Servicefall innerhalb des Leistungszeitraums.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.