Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 3 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 3 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AD3

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 2.610 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682660

Sonepar Artikelnummer

121289945

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AD3

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AD3

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AD3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

2.610 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Der Retrofit Kit für Drives bietet eine effektive Lösung zur Aktualisierung von Antriebssystemen durch die Bereitstellung des SINAMICS V20, 3 kW sowie umfassender Unterstützung und Dokumentation.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS V20, 3 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation inklusive
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator
    • Erfordert Angaben zum bisher verwendeten Umrichter und dessen Optionen
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik notwendig
    • Verfügbar mit Service Schutz für 3 oder 5 Jahre

    Kunden Vorteile:

    • Bietet eine optimale Lösung für die Aktualisierung vorhandener Antriebssysteme
    • Umfassende Unterstützung und Dokumentation erleichtern den Umbauprozess
    • Service Schutz bietet kostenlosen Austausch oder Reparatur innerhalb des Leistungszeitraums
    • Ermöglicht die Verwendung mit verschiedenen Kommunikationssystemen wie USS, PROFIBUS und PROFINET
    • Flexibilität durch Auswahl des passenden Retrofit Kits basierend auf den spezifischen Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.