Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 4 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 4 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AB6

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 2.410 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682516

Sonepar Artikelnummer

121289862

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AB6

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AB6

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AB6

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

2.410 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Der Retrofit Kit für Drives umfasst eine SINAMICS V20, die eine einfache und angepasste Integration in bestehende Systeme ermöglicht.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS V20, 4 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl des Retrofit Kits durch Angabe des bisher verwendeten Umrichters und der Applikation
    • Kompetenzen der Antriebs- und Steuerungstechnik können durch Experten ergänzt werden
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten sind in den beiliegenden Unterlagen enthalten
    • Service Schutz verfügbar für 3 oder 5 Jahre, bietet kostenlosen Austausch oder Reparatur bei anerkanntem Servicefall
    • Flexible Auswahl für den Service Schutz: 6FC8505-3EX01-0AA0 für 3 Jahre und 6FC8505-5EX01-0AA0 für 5 Jahre

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.