Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 4 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 4 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AD4

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 2.630 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682677

Sonepar Artikelnummer

121289924

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AD4

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AD4

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AD4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

2.630 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht die einfache Aufrüstung bestehender Antriebsysteme auf die neueste SINAMICS V20 Technologie.

    Technische Details:

    • SINAMICS V20, 4 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Inklusive Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits über den Retrofit Kit Konfigurator

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Auswahl des Retrofit Kits durch Benutzerangaben zum bisherigen Umrichter und zur Applikation
    • Erforderliche Antriebs- und Steuerungstechnik-Kompetenzen können durch Experten hinzugezogen werden
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten beigelegt
    • Service Schutz für 3 oder 5 Jahre, inklusive kostenlosem Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall
    • Flexibilität bei der Wahl des Service Schutzen: 6FC8505-3EX02-0AA0 (3 Jahre) oder 6FC8505-5EX02-0AA0 (5 Jahre)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.