Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 5,5 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 5,5 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AD5

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 3.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682684

Sonepar Artikelnummer

121289864

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AD5

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AD5

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AD5

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

3.400 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit für Drives ermöglicht die Aktualisierung von Antriebssystemen mit einem SINAMICS V20, 5,5 kW, für optimalen Service und Unterstützung bei der Umrüstung.

    Technische Details:

    • Inhalt: 1 x SINAMICS V20, 5,5 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Dokumentation: Start-Up Dokumentation inkludiert
    • Adapterplattenzeichnung: Mitgeliefert
    • Online Selektion: Retrofit Kit Auswahl durch Eingabe des Altgeräts über den Retrofit Kit Konfigurator
    • Voraussetzungen: Angaben zum bisherigen Umrichter und dessen Optionen erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine effiziente Umrüstung bestehender Systeme auf den neuesten Stand.
    • Die Unterstützung durch fachkundige Experten kann bei der Umsetzung von Umbauarbeiten helfen.
    • Optionaler Service Schutz für 3 oder 5 Jahre, inklusive kostenloser Austausch oder Reparatur im anerkannten Servicefall.
    • Detaillierte Umbauinformationen sind in den mitgelieferten Unterlagen enthalten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.