Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 7,5 kW)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Retrofit Kit f. Drives (V20, 7,5 kW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9MC31107RK000AB8

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044087

  • Gewicht - 4.590 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515682530

Sonepar Artikelnummer

121289903

Hersteller Artikelnummer

9MC31107RK000AB8

Hersteller Typ

9MC3110-7RK00-0AB8

Hersteller Artikel Nr.:

9MC31107RK000AB8

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044087

Gewicht:

4.590 kg

    Retrofit Kit for Drives

    Das Retrofit Kit for Drives ermöglicht eine einfache Aktualisierung von Antriebssystemen mit einem SINAMICS V20 und bietet umfassende Unterstützung durch Dokumentation und Expertenwissen.

    Technische Details:

    • 1 x SINAMICS V20, 7,5 kW, 3/AC, 380-480 Vac ungefiltert
    • Inklusive Start-Up Dokumentation
    • Adapterplattenzeichnung
    • Parameterübersetzung
    • Online Selektion des Retrofit Kits erforderlich
    • Voraussetzungen: Informationen zu Altgeräten, Optionen und Applikationen notwendig

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Austausch und Upgrade bestehender Systeme
    • Professionelle Unterstützung durch fachkundige Experten möglich
    • Optimale Ergänzung durch den Service Schutz für 3 oder 5 Jahre, inklusive kostenlosen Austausch oder Reparatur im Servicefall
    • Detaillierte Informationen zur Durchführung der Umbauarbeiten in den Produktunterlagen enthalten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.