SIEMENS - RF300 ISO / RF200 Eckgehäuse für MDS D160, MDS D460,MDS D560

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT26900AN00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106025878
Sonepar Artikelnummer
120747615
Hersteller Artikelnummer
6GT26900AN00
Hersteller Typ
6GT2690-0AN00
Hersteller Artikel Nr.:
6GT26900AN00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Material: Kunststoff PA 6 GF30
- Verpackungseinheit: 10 Stück
- Kompatibel mit: MDS D160, MDS D460, MDS D560
- Robuste Konstruktion gewährleistet eine hohe Langlebigkeit.
- Einfacher Austausch und Installation der Gehäuse.
- Kompatibilität mit mehreren MDS-Modellen erhöht die Vielseitigkeit.
Rf300 Iso / Rf200 Eckgehäuse Für Mds D160, Mds D460,Mds D560
Das Produkt dient als hochwertiges Eckgehäuse für die MDS D160, D460 und D560 Geräte, gefertigt aus Kunststoff PA 6 GF30.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


