Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ringschraube M6 x50 inklusive 2xMuttern, Stahl verzinkt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ringschraube M6 x50 inklusive 2xMuttern, Stahl verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE79221AB

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621092140

Sonepar Artikelnummer

121119979

Hersteller Artikelnummer

3SE79221AB

Hersteller Typ

3SE7922-1AB

Hersteller Artikel Nr.:

3SE79221AB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181300

Gewicht:

0.022 kg

    Ringschraube M6 x50 inklusive 2xMuttern

    Die Ringschraube M6 x50 aus verzinktem Stahl wird für die Seilabspannung verwendet und ermöglicht eine schonende Seileinführung bei häufiger Betätigung.

    Technische Details:

    • Material: Stahl verzinkt
    • Größe: M6 x 50
    • Inklusive: 2x Muttern

    Kunden Vorteile:

    • Einfach in der Anwendung
    • Effiziente Seilabspannung
    • Immer aktuelle Produkte im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie