Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - RJ45-Anschluss, 22 mm, Kunststoff, schwarz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - RJ45-Anschluss, 22 mm, Kunststoff, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000GB100AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.023 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621045764

Sonepar Artikelnummer

120585660

Hersteller Artikelnummer

3SU19000GB100AA0

Hersteller Typ

3SU1900-0GB10-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19000GB100AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.023 kg

    RJ45 Anschluss, 22 mm, Kunststoff, schwarz

    RJ45-Anschluss als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.

    Technische Details:

    • Marke: SIRIUS ACT
    • Montage: Aufschnappkonzept, einfache Montage mit nur einer Hand
    • Material: Robuster Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
    • Schutzart: Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Verdrahtung: Standardverdrahtung sowie Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Zubehör: Umfangreiches optionales Zubehör, einschließlich Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör
    • Dokumentation: Umfangreiche Dokumente wie Handbuch und 3D-Daten verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug, spart Zeit und Aufwand
    • 100%iger Verdrehschutz, minimiert Installationsfehler
    • Robustheit garantiert zuverlässigen Betrieb unter schwierigen Bedingungen
    • Flexibilität durch verschiedene Anbindungsoptionen, reduziert Verdrahtungsaufwand
    • Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
    • Geeignet für Hochdruckreinigung, leicht zu pflegen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie