Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - RJ45-Anschluss, 22 mm, Metall hochglanz, silber

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - RJ45-Anschluss, 22 mm, Metall hochglanz, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19500GB800AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.043 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621045771

Sonepar Artikelnummer

120585729

Hersteller Artikelnummer

3SU19500GB800AA0

Hersteller Typ

3SU1950-0GB80-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19500GB800AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.043 kg

    RJ45 Anschluss, 22 mm, Metall hochglanz, silber

    RJ45-Anschluss als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, entworfen für eine einfache Montage und hohe industrielle Tauglichkeit.

    Technische Details:

    • Hochglanz-Metallgehäuse
    • 22 mm Durchmesser
    • 100% Verdrehschutz integriert
    • Geeignet für Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Hohe Schutzart für Industrieanwendungen
    • Reinigung mit Hochdruckstrahler möglich
    • Umfangreiche Dokumentation und 3D-Daten verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
    • Robuste Bauweise ideal für den Außeneinsatz
    • Umfangreiches Zubehör für verschiedene Anforderungen verfügbar
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie