Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - RJ45 Anschluss, 30 mm, Metall matt, sandgrau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - RJ45 Anschluss, 30 mm, Metall matt, sandgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU19600GB800AA0

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.073 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621045795

Sonepar Artikelnummer

120585753

Hersteller Artikelnummer

3SU19600GB800AA0

Hersteller Typ

3SU1960-0GB80-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU19600GB800AA0

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.073 kg

    RJ45 Anschluss, 30 mm, Metall matt, sandgrau

    Der RJ45-Anschluss dient als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.

    Technische Details:

    • 30 mm RJ45-Anschluss aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
    • Innovatives Aufschnappkonzept für Montage mit nur einer Hand
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Verkabelung über Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten
    • Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Nutzung
    • Optionales Zubehör für individuelle Anpassungen erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie