Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - RL 125/23 dezentrale Spannungsversorgung 80mA

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - RL 125/23 dezentrale Spannungsversorgung 80mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5WG11254AB23

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914097194

Sonepar Artikelnummer

120398053

Hersteller Artikelnummer

5WG11254AB23

Hersteller Typ

RL 125/23

Hersteller Artikel Nr.:

5WG11254AB23

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

sonstige

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

80000 mA

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

48 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

36 mm

Mit LED-Anzeige:

Nein

Busspannung pufferbar:

Nein

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Sekundärspannung:

29 V

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.073 kg

    Integrierte Drossel

    Die integrierte Drossel dient zur Regelung der Ausgangsspannung und des Ausgangsstroms.

    Technische Details:

    • Ausgangsspannung DC 29 V
    • Ausgangsstrom 80 mA
    • Anschluss der verdrosselten Ausgangsspannung über eine steckbare Kleinspannungsklemme oder Busklemme
    • Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
    • Bemessungsbetriebsspannung AC 120...230 V, 50...60 Hz, DC 220 V
    • Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641

    Kundenvorteile:

    • Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Bietet Schutz gegen Umwelteinflüsse durch Schutzart IP 20.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.