SIEMENS - RL 260/23 KNX Binäreingang 4-fach AC/DC 12V...230V als Einbaugerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG12604AB23
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - sonstige
Anzahl der Eingänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869436340
Sonepar Artikelnummer
120398059
Hersteller Artikelnummer
5WG12604AB23
Hersteller Typ
RL 260/23
Hersteller Artikel Nr.:
5WG12604AB23
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
4
Eingangsspannung:
12 .. 230 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
LED ansteuern:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Externe Abfragespannung notwendig:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.043 kg
- 4 Eingänge für Wechsel- oder Gleichspannung im Bereich von 12...230 V
- Länge der ungeschirmten Anschlussleitung pro Eingang von max. 100 m
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler, mit Busanschluss über Busklemme
- Schutzart: IP 20
- Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2
- Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641
- Einfacher Anschluss von verschiedenen Spannungsarten
- Hohe Flexibilität durch lange Anschlussleitungen
- Benutzerfreundliche Installation ohne Schrauben
4 Eingänge für Wechsel- oder Gleichspannung
Dieses Produkt ermöglicht den Anschluss von Wechsel- oder Gleichspannung im Bereich von 12...230 V.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


