SIEMENS - RL 512/23 KNX Schaltaktor (Relais) 1x 16AX bei AC230V als Einbaugerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG15124AB23
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Einbau
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869436364
Sonepar Artikelnummer
120398099
Hersteller Artikelnummer
5WG15124AB23
Hersteller Typ
RL 512/23
Hersteller Artikel Nr.:
5WG15124AB23
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Einbau
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
-99999
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
3680 W
Ausgangsleistung:
3680 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.065 kg
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
- Kontaktbemessungsspannung AC 230 V
- Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
- Kontaktbemessungsstrom 16 AX / 20 A
- Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2
- Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641
- Effiziente Nutzung von Busspannung zur Steuerung der Elektronik
- Einfacher Anschluss durch schraubenlose Klemmen
- Vielseitige Montageoptionen in verschiedenen Boxen
Relaiskontakt
Ein Relaiskontakt als Schaltelement zur Steuerung der Elektronik über Busspannung.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


