SIEMENS - RL 513/23 KNX Binärausgabegerät (Relais) 3x 6A AC230V als Einbaugerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG15134DB23
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Einbau
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914097224
Sonepar Artikelnummer
120398104
Hersteller Artikelnummer
5WG15134DB23
Hersteller Typ
RL 513D23
Hersteller Artikel Nr.:
5WG15134DB23
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Einbau
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
3
Bemessungsstrom:
6 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
-99999
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
2300 W
Ausgangsleistung:
2300 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Max. Schaltstrom:
6 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.060 kg
- 3 potentialfreie Relaiskontakte
- Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement
- Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 6 A (ohmsche Last)
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
- Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
- Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
- Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2
- Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641
- Flexible Anwendungen durch drei potentialfreie Relaiskontakte
- Einfacher Anschluss dank schraubenloser Klemmen
- Kompatibilität mit verschiedenen Automationsmodul- und Raumautomationsboxen
3 potentialfreie Relaiskontakte
Dieses Produkt bietet drei potentialfreie Relaiskontakte für verschiedene Schaltanwendungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


