Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - RL 521/23 KNX Jalousieaktor 2x 6A AC230V als Einbaugerät

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - RL 521/23 KNX Jalousieaktor 2x 6A AC230V als Einbaugerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5WG15214AB23

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Eingänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869436388

Sonepar Artikelnummer

120398108

Hersteller Artikelnummer

5WG15214AB23

Hersteller Typ

RL 521/23

Hersteller Artikel Nr.:

5WG15214AB23

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

sonstige

Anzahl der Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

1380 W

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

-99999

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Schaltstrom ohmsch:

6 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

2

Mit Schaltfunktion:

Nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.079 kg

    2 Kanäle - Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais zur Drehsinn-Umschaltung

    Dieses Produkt bietet eine integrierte Elektronik zur Steuerung und Kalibrierung elektromechanischer Endlageschalter.

    Technische Details:

    • Integrierte Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer Endlageschalter und zur Autokalibrierung der Fahrzeiten von einer Endlage bis zur anderen
    • Betrieb der Elektronik über Busspannung
    • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
    • Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
    • Getrennte Ansteuerung von je einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb mit Wechselstrommotor für AC 230 V und elektromechanischen oder elektronischen Endlageschaltern pro Aktorkanal
    • Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig feindrähtig und mehrdrähtig 0.5 ... 2.5 mm2
    • Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641

    Kundenvorteile:

    • Effektive Steuerung durch integrierte Kalibrierungsmechanismen
    • Benutzerfreundliche Installation mit schraubenlosen Klemmen
    • Flexibilität durch getrennte Ansteuerung verschiedener Antriebe
    • Kompatibilität mit verschiedenen Automatisierungsmodulen

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.