SIEMENS - RL 524D23 Sonnenschutzaktor 2 x DC 24 V, 6 A, mit Endlagenerkennung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG15244DB23
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Einbau
Anzahl der Eingänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625017484
Sonepar Artikelnummer
121211888
Hersteller Artikelnummer
5WG15244DB23
Hersteller Typ
RL 524D23
Hersteller Artikel Nr.:
5WG15244DB23
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Einbau
Anzahl der Eingänge:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
2
Mit Schaltfunktion:
Ja
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.099 kg
- 2 Relais pro Ausgang zur Polaritätsumschaltung der Ausgangsspannung
- Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung: DC 24 V
- Kontakt-Bemessungsstrom: 6 A
- Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer und elektronischer Endlagenschalter
- Automatische Fahrzeitermittlung über Stromerkennung
- Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
- 2 Klemmen pro Kanal zum Motor-Anschluss (Auf, Ab)
- 2 Klemmen am Gerät zum Anschluss der DC 24 V (+/-) zur Versorgung der Lastkreise
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Gehäuse: Kunststoff
- Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118
- Schutzart: IP 20
- Automatische Fahrzeitermittlung für eine effiziente Nutzung
- Wartungsfreie Klemmen für einfache Installation
- Kompatibel mit verschiedenen Leitertypen
- Sichere Ansteuerung durch Relais gegen Polaritätsumkehr
Ansteuerung von Antrieben mit Gleichstrommotor
Zur Ansteuerung von Antrieben mit Gleichstrommotor für DC 24 V.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


