Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - RL 526D23 Schalt-/Dimmaktor 2 x AC 230V, 6 A, 1-10 V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - RL 526D23 Schalt-/Dimmaktor 2 x AC 230V, 6 A, 1-10 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5WG15264DB23

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Schnittstelle 1-10 V - Ja

  • Anzahl der Eingänge für Lichtfühler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914108692

Sonepar Artikelnummer

121154856

Hersteller Artikelnummer

5WG15264DB23

Hersteller Typ

RL 526D23

Hersteller Artikel Nr.:

5WG15264DB23

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Schnittstelle 1-10 V:

Ja

Anzahl der Eingänge für Lichtfühler:

0

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Nebenstelleneingang:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

6 A

Max. Schaltleistung:

1380 W

Anzahl der Ausgänge:

2

Max. Steuerstrom:

46 mA

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.077 kg

    Relaiskontakt

    Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement.

    Technische Details:

    • Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung: AC 230 V
    • Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
    • Kontakt-Bemessungsstrom: 6 A
    • Steuerspannungsausgang: DC 1-10 V (passiv) pro Kanal zur Ansteuerung von dimmbaren, elektronischen Vorschaltgeräten
    • Wartungsfreie Klemmen für unbehandelte Leiter: eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
    • Betrieb der Elektronik über Busspannung
    • Gehäuse: Kunststoff
    • Abmessungen (L x B x H): 86,5 x 47,8 x 36,2 mm
    • Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 erforderlich
    • Schutzart: IP 20

    Kundenvorteile:

    • Einfacher Anschluss durch wartungsfreie Klemmen.
    • Flexibler Einsatz durch die Steuerung dimmbarer Vorschaltgeräte.
    • Kompakte Abmessungen ermöglichen die Integration in verschiedene Anwendungen.
    • Hochwertiges Kunststoffgehäuse sorgt für Langlebigkeit.

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.