SIEMENS - RL 605D23 Thermoantriebaktor, 2 x AC 24-230 V, mit 2 integ, Reglern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG16054DB23
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - sonstige
Stellgröße stetig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625017286
Sonepar Artikelnummer
121154857
Hersteller Artikelnummer
5WG16054DB23
Hersteller Typ
RL 605D23
Hersteller Artikel Nr.:
5WG16054DB23
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
sonstige
Stellgröße stetig:
Ja
Stellgröße schaltend:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Ventilschutzfunktion:
Ja
Handschaltung:
Nein
Anzahl der Ausgänge:
2
Max. Ausgangsstrom:
0.45 A
Schaltspannung:
24 .. 230 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.062 kg
- Geräuschlose Halbleiterausgänge
- Elektronischer Schutz der Ausgänge gegen Kurzschluss und Überlast
- Bemessungsstrom: 0,45 A pro Kanal
- Max. Einschaltstrom (2 Sek.): 2,75 A pro Kanal
- Max. Einschaltstrom (2 Min.): 0,75 A pro Kanal
- Wartungsfreie Klemmen für unbehandelte Leiter eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
- 2 Klemmen pro Kanal zum Anschluss der elektrothermischen Stellantriebe
- 2 Klemmen am Gerät zum Einspeisen der Ventilspannung AC 24...230 V
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Gehäuse: Kunststoff
- Einbaugerät zur Montage in einer getrennt zu bestellenden Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641
- Schutzart: IP 20
- Geräuschlose Funktionsweise
- Hohe Betriebssicherheit durch elektronischen Schutz
- Flexible Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Kabeltypen
- Kompatibel mit speziellen Automationsmodulboxen
Elektrothermische Stellantriebe
Zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für AC 24...230 V in Heiz-/Kühlanlagen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


