SIEMENS - Robust Energy Cable, 4-adrig, Energieleitung, Litze 4x1,0 mm2, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18012A
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser - 1.15 mm
Mantel-Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855778
Sonepar Artikelnummer
12112144199
Hersteller Artikelnummer
6XV18012A
Hersteller Typ
6XV1801-2A
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18012A
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser:
1.15 mm
Mantel-Farbe:
grau
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 90 °C
Gewicht:
53 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444991
Gewicht:
0.053 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- 4-adrig Energieleitung
- Litze 4x 0,75 mm2
- Liefereinheit: max. 1000 m
- Mindestbestellmenge 20 m Meterware
- Hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit in der Energieübertragung
- Anpassungsfähig für verschiedene Anwendungen
- Verfügbar in kundenfreundlichen Längen
Robust Energy Cable
The Robust Energy Cable is designed for reliable energy transmission with its 4-adrig construction and high-quality materials.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


