SIEMENS - Robust Power Conn.Cable IP69 M12-180/M12-180, L-kodiert, 4-polig, 15m, für ET200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18016EN15
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser - 1.5 mm
Mantel-Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623800682
Sonepar Artikelnummer
121212487
Hersteller Artikelnummer
6XV18016EN15
Hersteller Typ
6XV1801-6EN15
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18016EN15
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterdurchmesser:
1.5 mm
Mantel-Farbe:
grau
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7.6 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 .. 90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 90 °C
Gewicht:
107 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.097 kg
- IP69 Schutzart
- Leitungstyp: 4x1,5qmm
- Vorkonfektionierte Leitung
- M12 Stecker und M12 Buchse, L kodiert
- 4 polig
- Länge: 15 m
- Robuste Bauweise für anspruchsvolle Umgebungen
- Einfache und schnelle Installation durch vorkonfektionierte Kabel
- Hohe Flexibilität dank der Verwendung in verschiedenen Anwendungen
- Langfristige Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit
Robust Power Connecting Cable M12-180/M12-180
Der Robust Power Connecting Cable dient zur Stromversorgung von Endgeräten und Netzwerkkomponenten und ist vorkonfektioniert mit M12 Stecker und Buchse.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


