Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rohr 100mm, Zub. für 8WD4 Signalsäulen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rohr 100mm, Zub. für 8WD4 Signalsäulen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD42080EF

  • Rohrlänge - 100 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76082089

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209378186

Sonepar Artikelnummer

120224309

Hersteller Artikelnummer

8WD42080EF

Hersteller Typ

8WD4208-0EF

Hersteller Artikel Nr.:

8WD42080EF

Rohrlänge:

100 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76082089

Gewicht:

0.030 kg

    Rohr einzeln, Länge 100 mm

    Das Produkt ist ein Modular und kommunikationsfähiges Zubehör für Signalsäulen mit einem modernen Design.

    Technische Details:

    • Länge: 100 mm
    • Durchmesser: 50 mm und 70 mm
    • Kompatibel mit Signalsäulen SIRIUS 8WD

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Einbau und Anpassung an verschiedene Signalsäulen
    • Modernes Design verbessert die Ästhetik der Installation
    • Klares und zuverlässiges Signal durch hochwertige Materialien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie