Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rohr mit Fuß, Länge 100 mm, mit Durchmesser 70 mm, IP66/69k

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rohr mit Fuß, Länge 100 mm, mit Durchmesser 70 mm, IP66/69k

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD46180DA

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85319000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047621098135

Sonepar Artikelnummer

121118726

Hersteller Artikelnummer

8WD46180DA

Hersteller Typ

8WD4618-0DA

Hersteller Artikel Nr.:

8WD46180DA

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.045 kg

    Rohr mit Fuß

    Dieser Rohr mit Fuß dient als Zubehör für elektronisch konfigurierbare Signalsäulen und bietet eine robuste Bauweise und modernes Design.

    Technische Details:

    • Länge: 100 mm
    • Durchmesser: 70 mm
    • Schutzart: IP66/69k
    • Kompatibel mit Signalsäulen SIRIUS 8WD

    Kunden Vorteile:

    • Modular aufgebaut für einfache Integration in bestehende Systeme
    • Kommunikationsfähig für verbesserte Funktionalität
    • Modernes Design, das sich gut in verschiedene Umgebungen einfügt

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie