Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rohr mit Fuß, Magnetbefestigung, M12-Stecker, 8-polig, für Signalsäulen 8WD4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rohr mit Fuß, Magnetbefestigung, M12-Stecker, 8-polig, für Signalsäulen 8WD4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD43080DG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85319000

  • Gewicht - 0.465 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209850064

Sonepar Artikelnummer

121120200

Hersteller Artikelnummer

8WD43080DG

Hersteller Typ

8WD4308-0DG

Hersteller Artikel Nr.:

8WD43080DG

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.465 kg

    8WD4408-0AA, 8WD4308-0DA und Anschlussdose für Fuß

    Die Signalsäule SIRIUS 8WD4 bietet eine modulare und kommunikative Lösung für visuelle und akustische Warnanlagen sowie zur Kontrolle komplexer Abläufe.

    Technische Details:

    • M12 Stecker, 8-polig
    • Magnetische Befestigung
    • Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendung
    • Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
    • Sichere Bajonettverschluss für einfache Montage
    • Verfügbare Lichtelemente: Dauerlicht, Blitz, Blink, Rundumleuchten
    • Kommunikationsfähigkeit über AS-Interface
    • Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs im Leuchtmodul
    • Erhältlich mit Zubehör: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs, Rohradapter

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Austausch der Lichtelemente
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten bei der visuellen und akustischen Signalgebung
    • Robuste Bauweise sorgt für langfristige Zuverlässigkeit
    • Flexible Gestaltung durch modulare Komponenten
    • Ästhetisches und modernes Design

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie