SIEMENS - Rohr mit Fuß, Rohrlänge 100mm, Zub. für Signalsäulen 8WD44, D=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD43080DA
Farbe - schwarz
Rohrlänge - 110 mm
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209266957
Sonepar Artikelnummer
120230718
Hersteller Artikelnummer
8WD43080DA
Hersteller Typ
8WD4308-0DA
Hersteller Artikel Nr.:
8WD43080DA
Farbe:
schwarz
Rohrlänge:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.048 kg
- Länge: 100 mm
- Durchmesser: 70 mm
- Kompatibilität: Signalsäulen SIRIUS 8WD
- Modularität: Erleichtert die Anpassung und Erweiterung von Signalsäulensystemen.
- Moderne Design: Stellt sicher, dass Installationen optisch ansprechend sind.
- Verbesserte Kommunikation durch fortschrittliche Technologien.
Rohr mit Fuß
Der Rohr mit Fuß ist ein Zubehör für Signalsäulen mit einem modernen Design und modularer, kommunikationsfähiger Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


