SIEMENS - Rohradapter, schwarz, für Einbauleuchten mit Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD53080EG
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85319000
Gewicht - 0.021 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209929357
Sonepar Artikelnummer
120950056
Hersteller Artikelnummer
8WD53080EG
Hersteller Typ
8WD5308-0EG
Hersteller Artikel Nr.:
8WD53080EG
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.021 kg
- Farbe: Schwarz
- Durchmesser: 70 mm
- Kompatibel mit Signalsäulen SIRIUS 8WD
- Modular und kommunikationsfähig
- Einfache Montage auf verschiedenen Rohren
- Ermöglicht die Integration in bestehende Systeme
- Optimale Anpassung für Einbauleuchten
Rohradapter
Der Rohradapter dient zur Montage auf Rohren und ist speziell für die Verwendung mit Einbauleuchten konzipiert.
Technische Details:
Kunden-Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


