Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - RohrL=1000mm, Zub. für 8WD4 Signalsäulen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - RohrL=1000mm, Zub. für 8WD4 Signalsäulen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD43080ED

  • Rohrlänge - 1000 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76082089

  • Gewicht - 0.290 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209333826

Sonepar Artikelnummer

120225730

Hersteller Artikelnummer

8WD43080ED

Hersteller Typ

8WD4308-0ED

Hersteller Artikel Nr.:

8WD43080ED

Rohrlänge:

1000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76082089

Gewicht:

0.290 kg

    Rohr einzeln, Länge 1000 mm, Zubehör für Signalsäulen

    Dieses Produkt ist ein modularer und kommunikationsfähiger Rohrabschnitt, der für Signalsäulen mit einem Durchmesser von 50 mm und 70 mm konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Länge: 1000 mm
    • Durchmesser: 50 mm und 70 mm
    • Kompatibel mit Signalsäulen SIRIUS 8WD
    • Modulares Design
    • Kommunikationsfähig

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht die Anpassung und Erweiterung von Signalsäulen nach Bedarf.
    • Modernes Design fügt sich harmonisch in verschiedene Umgebungen ein.
    • Verbesserte funktionale Flexibilität durch modularen Aufbau.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie