Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - RohrL=150mm, Zub. für 8WD4 Signalsäulen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - RohrL=150mm, Zub. für 8WD4 Signalsäulen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD43080EE

  • Rohrlänge - 150 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76082089

  • Gewicht - 0.045 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209333833

Sonepar Artikelnummer

120231477

Hersteller Artikelnummer

8WD43080EE

Hersteller Typ

8WD4308-0EE

Hersteller Artikel Nr.:

8WD43080EE

Rohrlänge:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76082089

Gewicht:

0.045 kg

    Rohr einzeln, Länge 150 mm

    Das Produkt ist ein Zubehör für Signalsäulen, das Modularität und Kommunikationsfähigkeit mit modernem Design vereint.

    Technische Details:

    • Länge: 150 mm
    • Durchmesser: 50 mm und 70 mm
    • Modular und kommunikationsfähig

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine individuelle Anpassung der Signalsäulen
    • Modernes Design, das in verschiedene Anwendungen integriert werden kann

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie