Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - RohrL=250mm, Zub. für 8WD4 Signalsäulen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - RohrL=250mm, Zub. für 8WD4 Signalsäulen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD43080EA

  • Rohrlänge - 250 mm

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 76082089

  • Gewicht - 0.075 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209266971

Sonepar Artikelnummer

120230720

Hersteller Artikelnummer

8WD43080EA

Hersteller Typ

8WD4308-0EA

Hersteller Artikel Nr.:

8WD43080EA

Rohrlänge:

250 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

76082089

Gewicht:

0.075 kg

    Rohr einzeln, Länge 250 mm

    Dieses Produkt ist ein Zubehör für Signalsäulen und bietet Modularity sowie Kommunikationsfähigkeit in einem modernen Design.

    Technische Details:

    • Länge: 250 mm
    • Durchmesser: 50 mm und 70 mm
    • Kompatibilität: Für Signalsäulen SIRIUS 8WD

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine flexible und individuelle Gestaltung von Signalsäulen.
    • Modernes Design, das in verschiedene Anwendungen integriert werden kann.
    • Verbesserte Kommunikation durch modulare Bauweise.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie