Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - RohrL=400mm, Zub. für 8WD4 Signalsäulen

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - RohrL=400mm, Zub. für 8WD4 Signalsäulen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD43080EB

  • Rohrlänge - 400 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76082089

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209266988

Sonepar Artikelnummer

120230721

Hersteller Artikelnummer

8WD43080EB

Hersteller Typ

8WD4308-0EB

Hersteller Artikel Nr.:

8WD43080EB

Rohrlänge:

400 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76082089

Gewicht:

0.120 kg

    Rohr einzeln

    Der Rohr einzeln mit einer Länge von 400 mm dient als Zubehör für Signalsäulen und bietet eine modulare sowie kommunikative Lösung mit modernem Design.

    Technische Details:

    • Länge: 400 mm
    • Durchmesser: 50 mm und 70 mm
    • Kompatibel mit Signalsäulen SIRIUS 8WD

    Kunden Vorteile:

    • Modulares System ermöglicht flexible Anwendungen.
    • Moderne Design-Ästhetik integriert sich gut in unterschiedlichste Umgebungen.
    • Kommunikationsfähigkeit fördert verbesserte Interaktion von Signalsystemen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie