SIEMENS - RS 510/23 KNX Binärausgabegerät (Relais) 2x 10A AC230V als Einbaugerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG15102AB23
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Einbau
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869436357
Sonepar Artikelnummer
120398096
Hersteller Artikelnummer
5WG15102AB23
Hersteller Typ
RS 510/23
Hersteller Artikel Nr.:
5WG15102AB23
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Einbau
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Bemessungsstrom:
10 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
-99999
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
2300 W
Ausgangsleistung:
2300 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Max. Schaltstrom:
10 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.066 kg
- 2 potentialfreie Relaiskontakte
- Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
- Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 10 A (ohmsche Last)
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
- Kontaktbemessungsspannung AC 230 V
- Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 05...25 mm2
- Inkl. Busverbindungsmodul
- Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641
- Einfache Integration in Automationssysteme
- Flexibler Anschluss durch schraubenlose Klemmen
- Hohe Schutzart für sicheren Betrieb
Potentialfreie Relaiskontakte
Dieses Produkt bietet eine Möglichkeit zur Integration von potenzialfreien Relaiskontakten in Automationssysteme.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


