Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - RS 510K23 Thermoantriebaktor, 2x 1,5A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - RS 510K23 Thermoantriebaktor, 2x 1,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5WG15102KB23

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - sonstige

  • Stellgröße stetig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914104403

Sonepar Artikelnummer

120398097

Hersteller Artikelnummer

5WG15102KB23

Hersteller Typ

RS 510K23

Hersteller Artikel Nr.:

5WG15102KB23

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

sonstige

Stellgröße stetig:

Ja

Stellgröße schaltend:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

-99999

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Ventilschutzfunktion:

Ja

Handschaltung:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):

1.5 A

Anzahl der Ausgänge:

2

Max. Ausgangsstrom:

1.5 A

Schaltspannung:

24 .. 230 V

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.066 kg

    Schaltausgänge zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben

    Dieses Produkt ermöglicht die Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für Heizkörper- und Kühldecken-Kleinventile.

    Technische Details:

    • 2 Schaltausgänge zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben
    • Pro Ausgang bis zu 4 elektrothermische Stellantriebe anschließbar mit in Summe bis zu 1,5 A im eingeschalteten Zustand
    • Bis zu 58 W Leistungsaufnahme im Einschaltaugenblick
    • Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement
    • Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 24...230 V oder DC 24 V
    • Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
    • Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 1,5 A (ohmsche Last)
    • Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...25 mm2
    • Inkl. Busverbindungsmodul
    • Betrieb der Elektronik über Busspannung
    • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
    • Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641

    Kundenvorteile:

    • Einfacher Anschluss von bis zu 4 Stellantrieben pro Ausgang
    • Flexible Anschlussmöglichkeiten durch schraubenlose Klemmen
    • Hohe Leistungsaufnahme für verschiedene Anwendungen
    • Integrierte Busanbindung für einfache Systemintegration

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.