Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - RS 520/23 KNX Jalousieaktor 1x 6A AC230V als Einbaugerät

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - RS 520/23 KNX Jalousieaktor 1x 6A AC230V als Einbaugerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5WG15202AB23

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Eingänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869436371

Sonepar Artikelnummer

120398106

Hersteller Artikelnummer

5WG15202AB23

Hersteller Typ

RS 520/23

Hersteller Artikel Nr.:

5WG15202AB23

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

sonstige

Anzahl der Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

1380 W

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

-99999

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Schaltstrom ohmsch:

6 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

1

Mit Schaltfunktion:

Nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.069 kg

    1 Kanal zur Ansteuerung von einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb

    Dieses Produkt dient der Ansteuerung von einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb mit Wechselstrommotor.

    Technische Details:

    • Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais für einen Kanal (Antriebsschutz)
    • Integrierte Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer Endlageschalter und zur Autokalibrierung der Fahrzeiten von einer Endlage bis zur anderen
    • Betrieb der Elektronik über Busspannung
    • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
    • Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
    • Relaiskontakte bemessen für AC 230 V, 6 A (ohmsche Last)
    • Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig feindrähtig und mehrdrähtig 05...25 mm2
    • Inkl. Busverbindungsmodul
    • Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641

    Kundenvorteile:

    • Erhöhte Sicherheitsfunktionen durch elektrisch gegeneinander verriegelte Relais
    • Automatische Anpassung der Fahrzeiten sorgt für optimale Leistung
    • Einfache Installation dank schraubenloser Klemmen

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.