SIEMENS - Rücklaufverschraubung 3/8'' Durchgangsausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ADN10
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Werkstoffgüte - sonstige
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 10
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 17.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914026194
Sonepar Artikelnummer
121183254
Hersteller Artikelnummer
BPZ:ADN10
Hersteller Typ
ADN10
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:ADN10
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 10
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
17.2 mm
Anschluss 1:
sonstige
Druckstufe Artikel:
PN 10
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Trinkwasser:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 10
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
17.2 mm
Anschluss 2:
sonstige
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Druckstufe Flansch:
PN 10
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
0.6 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 120 °C
Automatische Durchflussregelung:
Nein
KV-Wert:
0 .. 1.8
Geeignet für Brauchwasser:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
0.135 kg
Rücklaufverschraubungen mit Drosselfunktion
Diese Rücklaufverschraubungen ermöglichen einen hydraulischen Abgleich und eine Absperrfunktion beim Demontieren oder Austauschen von Heizkörpern.
Technische Details:
- Funktion: Drosselfunktion für hydraulischen Abgleich
- Funktion: Absperrfunktion bei Demontage/Austausch des Heizkörpers
- Durchflussmenge: einstellbar
Kundenvorteile:
- Ermöglicht einen einfachen und effizienten hydraulischen Abgleich.
- Bequeme Absperrfunktion erleichtert den Austausch von Heizkörpern.
- Durchflussmenge kann nach Bedarf angepasst werden.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


