SIEMENS - Rückseitig horizontale Hauptanschlüsse für Leistungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91110AX28
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577279
Sonepar Artikelnummer
121378844
Hersteller Artikelnummer
3WA91110AX28
Hersteller Typ
3WA9111-0AX28
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91110AX28
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.500 kg
Rückseitig horizontale Hauptanschlüsse für Leistungsschalter
Diese Anschlüsse sind speziell für Leistungsschalter in der Festeinbautechnik konzipiert.
Technische Details:
- Baugröße: 2
- 3-polig
- Modell: 3WA1
- Schaltleistungsklasse: S / M / H / E
- In = 4000A
- Set: 1 Set (für kompletten Schalter)
Kundenvorteile:
- Optimale Leistung für zuverlässige Anwendungen.
- Einfacher Anschluss und Installation durch Rückseitige horizontale Ausführung.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


