SIEMENS - Rückseitig, verbreiterte Hauptanschlussstücke zum Aufbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AN75
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949094524
Sonepar Artikelnummer
120592864
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AN75
Hersteller Typ
3VW9011-0AN75
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AN75
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.759 kg
- 3 Stück für Einschubrahmen
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 - 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Montage
- RoHS-konform
- Austauschsicherheit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfach zu planen und umzurüsten, was zu einer flexiblen Anpassung führt
- Schneller Austausch von Teilen ohne externe Hilfe
- Erhöhte Effizienz durch modulare Designkonzepte
Rückseitig, verbreiterte Hauptanschlussstücke
Diese Hauptanschlussstücke ermöglichen eine einfache Installation und Anpassung an rückseitige Hauptanschlüsse für Leistungsschalter 3WL10 und 3VA27.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


