SIEMENS - Rückseitig, verbreiterte Hauptanschlussstücke zum Aufbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AN76
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949050926
Sonepar Artikelnummer
120592865
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AN76
Hersteller Typ
3VW9011-0AN76
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AN76
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.267 kg
- 4 Stk für Einschubrahmen
- Ersatzteile für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A
- Kompatibel mit 3VA27 bis 1600A
- RoHS-konform
- Einfach zu planen, aufzubauen und umzurüsten durch modularen Aufbau
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Flexibles Nachrüsten jederzeit möglich
Rückseitig, verbreiterte Hauptanschlussstücke
Dieses Produkt dient als Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 und 3VA27, indem es eine einfache Austauschbarkeit und Modularität bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


