SIEMENS - Rückseitige Hauptanschlüsse horizontal/vertikal orientierb. 4Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AN33
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949046745
Sonepar Artikelnummer
120592859
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AN33
Hersteller Typ
3VW9011-0AN33
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AN33
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.267 kg
- 4 Stk Rückseitige Hauptanschlüsse für Einschubrahmen des Einschubschalters
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Einfache Austauschbarkeit und Nachrüstbarkeit der Komponenten
- RoHS-konform
- Einfaches Planen, Aufbauen und Umrüsten durch modularen Aufbau
- Selbstständige Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden
Rückseitige Hauptanschlüsse horizontal/vertikal orientierb.
Dieses Produkt bietet Austausch- und Erweiterungsmöglichkeiten für Leistungsschalter 3WL10 und 3VA27.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


