Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rückseitiger Bolzenanschluss 3 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rückseitiger Bolzenanschluss 3 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA91130QF00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949007630

Sonepar Artikelnummer

120607780

Hersteller Artikelnummer

3VA91130QF00

Hersteller Typ

3VA9113-0QF00

Hersteller Artikel Nr.:

3VA91130QF00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.241 kg

    Rückseitiger Bolzenanschluss 3 Stück

    Dieser Rückseitige Bolzenanschluss ermöglicht eine sichere und effiziente Verbindung für 3VA10/11 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter.

    Technische Details:

    • Anzahl: 3 Stück
    • Kompatibel mit: 3VA10/11 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Verwendungszweck: Für alle Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Verbindungen für verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit.
    • Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
    • Erhöhte Flexibilität in verschiedenen Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie