SIEMENS - Rückseitiger Bolzenanschluss 3 Stück Zubehör für: 3VA1 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92130QF00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949013242
Sonepar Artikelnummer
120607833
Hersteller Artikelnummer
3VA92130QF00
Hersteller Typ
3VA9213-0QF00
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92130QF00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.428 kg
- Anzahl der Teile: 3
- Geeignet für: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Typ: Rückseitiger Bolzenanschluss
- Einfacher Anschluss und Installation.
- Vielseitig einsetzbar für unterschiedliche Anwendungen.
- Verbessert die Zuverlässigkeit der elektrischen Verbindungen.
Rückseitiger Bolzenanschluss 3 Stück
Dieses Zubehör ist für den 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA konzipiert und bietet eine zuverlässige Verbindung für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


