Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rückseitiger Bolzenanschluss 4 St. für 3VA5/6 400/600

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rückseitiger Bolzenanschluss 4 St. für 3VA5/6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA94740QF00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949007746

Sonepar Artikelnummer

120946686

Hersteller Artikelnummer

3VA94740QF00

Hersteller Typ

3VA9474-0QF00

Hersteller Artikel Nr.:

3VA94740QF00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.283 kg

    Rückseitiger Bolzenanschluss 4 St.

    Der Rückseitige Bolzenanschluss ist Zubehör für die SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA53/54, 3VA63/64 und bietet eine flexible, zuverlässige Verbindung für verschiedene Anwendungen.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit 3VA53/54 und 3VA63/64
    • 4 Stück pro Set
    • Einfacher Anschluss an die Rückseite der Schalter
    • Geeignet für verschiedene Elektroinstallationen

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität: Ermöglicht eine Anpassung an unterschiedliche Installationsmöglichkeiten.
    • Zuverlässigkeit: Sorgt für stabile und sichere Verbindungen.
    • Einfache Installation: Schneller und unkomplizierter Anschluss.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie