SIEMENS - Rückseitiger Bolzenanschluss 4 Stück Zubehör für: 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91340QF00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949007722
Sonepar Artikelnummer
120950295
Hersteller Artikelnummer
3VA91340QF00
Hersteller Typ
3VA9134-0QF00
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91340QF00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.342 kg
- Anschlussart: Rückseitiger Bolzenanschluss
- Anzahl: 4 Stück
- Kompatibel mit: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Einfachere Installation und Wartung der Schalter.
- Erhöhte Flexibilität bei der Anwendung.
- Ein System, das für alle Anwendungen geeignet ist.
Rückseitiger Bolzenanschluss 4 Stück
Das Zubehör ermöglicht eine einfache und flexible Montage der 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


