Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rückseitiger Bolzenanschluss lang 1 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rückseitiger Bolzenanschluss lang 1 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA91110QF20

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949007814

Sonepar Artikelnummer

120607766

Hersteller Artikelnummer

3VA91110QF20

Hersteller Typ

3VA9111-0QF20

Hersteller Artikel Nr.:

3VA91110QF20

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.119 kg

    Rückseitiger Bolzenanschluss lang

    Der Rückseitige Bolzenanschluss lang ist ein Zubehör für die 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungs­schalter, ideal für alle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit: 3VA10/11 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Artikeltyp: Zubehör
    • Einheit: 1 Stück

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss und Installation.
    • Optimiert für Vielseitigkeit in verschiedenen Anwendungen.
    • Erhöht die Flexibilität der elektrischen Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie