SIEMENS - Rückseitiger Bolzenanschluss lang 1 Stück Zubehör für: 3VA1 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92110QF20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949013303
Sonepar Artikelnummer
120607825
Hersteller Artikelnummer
3VA92110QF20
Hersteller Typ
3VA9211-0QF20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92110QF20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.217 kg
- Zubehör für: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Typ: Rückseitiger Bolzenanschluss lang
- Einheit: 1 Stück
- Verwendung: Für alle Anwendungen
- Einfacher Zugang zu Anschlüssen, was den Installationsprozess erleichtert.
- Ermöglicht eine flexible Integration in bestehende Systeme.
- Bietet eine zuverlässige Verbindung und erhöht die Betriebssicherheit.
Rückseitiger Bolzenanschluss lang
Ein Zubehörteil für den 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter, das eine flexible Anschlusslösung bietet.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


