SIEMENS - Rückseitiger Flachanschluss 3 St., Anschluss horizontal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA96730QE60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624183159
Sonepar Artikelnummer
121120870
Hersteller Artikelnummer
3VA96730QE60
Hersteller Typ
3VA9673-0QE60
Hersteller Artikel Nr.:
3VA96730QE60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
5.617 kg
- Anschlussart: Rückseitiger Flachanschluss
- Typ: Horizontalanschluss
- Anzahl der Stücke: 3
- Kompatibel mit: 3VA65/66 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Ermöglicht einfache und flexible Installationen in verschiedenen Anwendungen.
- Steigert die Effizienz durch optimale Anschlussmöglichkeiten.
- Kompatibilität mit einem breiten Spektrum von Kompaktleistungsschaltern.
Rückseitiger Flachanschluss Horizontalanschluss
Dieser Anschluss dient als Zubehör für die Kompaktleistungsschalter 3VA65/66 SENTRON und ermöglicht eine vielseitige Integration in verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


