SIEMENS - Rückseitiger Flachanschluss 3 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92030QE00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949007289
Sonepar Artikelnummer
120592621
Hersteller Artikelnummer
3VA92030QE00
Hersteller Typ
3VA9203-0QE00
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92030QE00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.365 kg
- Kompatibel mit 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Anzahl der Anschlüsse: 3 Stück
- Einfacher und flexibler Anschluss
- Ermöglicht eine platzsparende Installation
- Steigert die Flexibilität bei der Anwendung
- Verbessert die Zugänglichkeit und Wartung der Schalter
Rückseitiger Flachanschluss 3 Stück
Dieses Zubehör ermöglicht die rückseitige Verbindung für die 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter, ideal für vielfältige Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


