SIEMENS - Rückseitiger Flachanschluss 4 St., Anschluss horizontal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA96740QE60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624183166
Sonepar Artikelnummer
121120876
Hersteller Artikelnummer
3VA96740QE60
Hersteller Typ
3VA9674-0QE60
Hersteller Artikel Nr.:
3VA96740QE60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
7.670 kg
- Bauform: Rückseitiger Flachanschluss
- Typ: Horizontalanschluss
- Anzahl: 4 Stück
- Kompatibilität: 3VA65/66 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ermöglicht eine einfache Verbindung im System
- Kompatibilität mit verschiedenen Anwendungen
- Verbessert die Flexibilität im Einsatz von Schaltern
Rückseitiger Flachanschluss Horizontalanschluss
4 Stück Zubehör für: 3VA65/66 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


