SIEMENS - Rückseitiger Flachanschluss 4 St., Anschluss horizontal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA96040QE60
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624183142
Sonepar Artikelnummer
121121820
Hersteller Artikelnummer
3VA96040QE60
Hersteller Typ
3VA9604-0QE60
Hersteller Artikel Nr.:
3VA96040QE60
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
7.740 kg
- Typ: Rückseitiger Flachanschluss
- Anschlussart: Horizontal
- Anzahl der Anschlüsse: 4
- Verwendung: Zubehör für 3VA25 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Einfacher Anschluss und Integration in Systeme.
- Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
- Optimale Nutzung in Verbindung mit 3VA Leistungsschaltern.
Rückseitiger Flachanschluss
Der rückseitige Flachanschluss bietet eine horizontale Anschlussmöglichkeit mit 4 Anschlüssen und ist Zubehör für die 3VA25 SENTRON Kompaktleistungsschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


